耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
NATO軍に正式採用されており、耐衝撃性・防塵・防水性に優れた高い信頼性を誇るプロテクターツールケースです。蓋部には波形、本体部には碁盤目状(15mm間隔)の切り込みがある平形と切り込み無しの平形の2種がセットになっています。HLシリーズは同社従来品と比べて、他スペックはそのままに平均20%以上の軽量化を実現しています。
材質フォーム:ウレタン、Oリング:ポリウレタン
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)462
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)340
関連キーワード