最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
色黒
材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
使用温度(℃)-40~99
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など
色ブラック
最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。大型のトランスポートプロテクターツールケースです。開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
トラスコ品番217-9056
質量(kg)3.9
色黒
材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
タイプウレタンフォームなし
使用温度(℃)-40~99
外寸法・幅(mm)558
外寸法・高さ(mm)228
外寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・奥行(mm)284
有効内寸法・高さ(mm)183
有効内寸法・幅(mm)518
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
関連キーワード