3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売) 付属品衝撃ウレタン 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 梱包数1個 仕切りなし 南京錠取付可(別売り:Φ9mm) 材質(クッション)ウレタン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)411 外寸法・高さ(mm)168 外寸法・奥行(mm)322
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)