大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠取付穴径:8.0mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、自動気圧調整バルブ、ツインリブ構造、Oリング(ネオブレン)
トラスコ品番420-5880
色黒
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプウレタンフォーム付
使用温度(℃)-40~99
深さ(mm)フタ:44、底:155
保護等級IP67
外寸法・幅(mm)616
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)419
有効内寸法・高さ(mm)200
有効内寸法・幅(mm)544
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
関連キーワード