3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-504
RoHS
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。 仕様鍵穴:有 質量(kg)7.1 ブラック 高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)157 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)559 外寸法・高さ(mm)222 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)497 有効内寸法・奥行(mm)509 有効内寸法・高さ(mm)200 有効内寸法・幅(mm)410
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。
用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)