耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色レッド/ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
NATO軍に正式採用されており、耐衝撃性・防塵・防水性に優れた高い信頼性を誇るプロテクターツールケースです。蓋部には波形、本体部には碁盤目状(15mm間隔)の切り込みがある平形と切り込み無しの平形の2種がセットになっています。HLシリーズは同社従来品と比べて、他スペックはそのままに平均20%以上の軽量化を実現しています。
材質フォーム:ウレタン、Oリング:ポリウレタン
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)4
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)28、(本体)186
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)447
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)427
有効内寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・高さ(mm)214
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)7.5
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)150
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)522
有効内寸法・高さ(mm)193
有効内寸法・幅(mm)349
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)7.2
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)150
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)392
有効内寸法・奥行(mm)522
有効内寸法・高さ(mm)193
有効内寸法・幅(mm)349
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード