化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)8.4
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)205
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)518
有効内寸法・高さ(mm)248
有効内寸法・幅(mm)346
1個
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)7.9
色ブラック
キャスター2輪
高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)205
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)392
有効内寸法・奥行(mm)518
有効内寸法・高さ(mm)248
有効内寸法・幅(mm)298
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き
色黒
径(Φmm)(南京錠)9.5
構造ツインリブ
深さ(mm)(蓋)48、(底)171
関連キーワード