3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)230 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)180 2018年トラスコ掲載ページ4 2174 有効内寸法・奥行(mm)145 有効内寸法・高さ(mm)80 有効内寸法・幅(mm)205
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)