-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)230
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)180
2018年トラスコ掲載ページ4 2174
有効内寸法・奥行(mm)145
有効内寸法・高さ(mm)80
有効内寸法・幅(mm)205
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)2.28
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)228×182×92
外寸法・幅(mm)228
外寸法・高さ(mm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・奥行(mm)143
有効内寸法・高さ(mm)78.5
有効内寸法・幅(mm)203
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)0.5
高さ内寸(mm)(フタ)18、(本体)56
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)227
外寸法・高さ(mm)84
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・奥行(mm)204
有効内寸法・高さ(mm)74
有効内寸法・幅(mm)142
関連キーワード