軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
防水性IP67
材質は耐久性に優れた高密度ポリエチレン。コンパクトで持ち運びに便利。
用途各種工具の収納、持ち運びに
質量(kg)0.52
色ブラック
材質(本体)高密度ポリエチレン
クッションEVA
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)190
材質(クッション)EVA
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)25
有効内寸法・幅(mm)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
色ブラック
耐熱温度(℃)-10~80
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード