3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクターツールケース モノタロウ 動画あり
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に タイプウレタンフォームあり クッションウレタンフォームあり 防塵防水性能IP65 施錠用のカギ穴付き
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.7
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.7 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)4.14 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×106 外寸法・幅(mm)272 外寸法・高さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・奥行(mm)177 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)249
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)