2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズ
エコ商品
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に レッド/ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)スモールケース
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)