軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
材質(クッション)ウレタン
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色レッド/ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)
質量(kg)1.1
色OD
材質(本体)ABS、ポリプロピレン
容量(L)2
防塵防水性能IP68
アズワン品番64-7907-58
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.1
高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)50
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)353
外寸法・高さ(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・奥行(mm)326
有効内寸法・高さ(mm)72
有効内寸法・幅(mm)203
トラスコ品番442-4824
適合本体1520
質量(kg)1.1
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
寸法(mm)内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)
質量(kg)1.1
色黒
材質(本体)ABS、ポリプロピレン
容量(L)2
防塵防水性能IP68
アズワン品番65-2166-09
1個
¥15,600
税込¥17,160
8日以内出荷
関連キーワード