2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-303
RoHS
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。 仕様鍵穴:有 質量(kg)1.1 高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)50 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)353 外寸法・高さ(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)248 有効内寸法・奥行(mm)326 有効内寸法・高さ(mm)72 有効内寸法・幅(mm)203
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズ
RoHS
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に レッド/ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)