こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に
色黒
タイプウレタンフォームあり
クッションウレタンフォームあり
防塵防水性能IP65
鍵施錠用のカギ穴付き
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)1.7
高さ内寸(mm)(フタ)29、(本体)108
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)365
外寸法・高さ(mm)151
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)269
有効内寸法・奥行(mm)332
有効内寸法・高さ(mm)137
有効内寸法・幅(mm)207
関連キーワード