仕様取得スペック:IP67、DEF STAN81-41/STANG4280
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)内寸:451(W)×259(D)×156(H)、外寸:487(W)×325(D)×175(H)
質量(kg)2.4
色黒
アズワン品番64-7907-36
1個
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップハンドルは軽量で頑丈なポリプロピレン製です。グリップ部は柔らかく手にフィットするウレタン樹脂でできています。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。
材質(本体)高密度ポリエチレン
耐荷重(kg)10
色ブラック
材質(本体)強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有
質量(kg)2.4
色ブラック
高さ内寸(mm)(フタ)27、(本体)132
防塵防水性能IP67
外寸法・幅(mm)438
外寸法・高さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)323
有効内寸法・奥行(mm)396
有効内寸法・高さ(mm)159
有効内寸法・幅(mm)255
1個
¥14,980
税込¥16,478
59日以内出荷
関連キーワード