5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 防水性IP67
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パナロケースパナロケース
エコ商品
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース 欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用 気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート 簡単に開閉できるダブルスローラッチ 南京錠が取付けできるパドルロック 積み重ね可能なスタッキング構造 英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠 NATO規格「STANAG4280」に準拠 ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠
用途革新的な防水ケース 材質ポリプロピレン樹脂 耐熱温度(℃)-30~90 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,490 税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番337-8264 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)5.5 オックスブラッド(赤紫) タイプパッキングオーガナイザー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-51~71 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番337-8274 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)5.5 チャコール(グレー) タイプパッキングオーガナイザー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-51~71 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番337-8257 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)5.5 インディゴ(紺) タイプパッキングオーガナイザー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-51~71 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
81,980 税込90,178
当日出荷