軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
防水性IP67
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠
NATO規格「STANAG4280」に準拠
ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠
用途革新的な防水ケース
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)-30~90
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用
トラスコ品番337-8257
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.5
色インディゴ(紺)
タイプパッキングオーガナイザー付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-51~71
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用
トラスコ品番337-8264
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.5
色オックスブラッド(赤紫)
タイプパッキングオーガナイザー付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-51~71
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用
トラスコ品番337-8274
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.5
色チャコール(グレー)
タイプパッキングオーガナイザー付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-51~71
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
関連キーワード