7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。 仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品衝撃ウレタン ブラック 材質(本体)ポリプロピレン(PP) クッションウレタン 耐荷重(kg)50 梱包数1個 シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可 材質(クッション)ウレタン
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 防水性IP67
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)エアケース
最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ10.9mm) トラスコ品番217-9050 質量(kg)6 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 タイプウレタンフォームなし 外寸法・幅(mm)613 外寸法・高さ(mm)337 外寸法・奥行(mm)478 有効内寸法・奥行(mm)402 有効内寸法・高さ(mm)295 有効内寸法・幅(mm)535
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。 材質(本体)高密度ポリエチレン 耐荷重(kg)15
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-505
エコ商品
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。 仕様鍵穴:有 質量(kg)6 キャスター4輪 高さ内寸(mm)(フタ)73、(本体)89 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)570 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)490 有効内寸法・高さ(mm)162 有効内寸法・幅(mm)330
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

水・ちりから中身を保護します。
仕様キャスター付 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン
1個
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)