フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。収納に優れる長くて深い中皿付です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
付属品中皿
色ブラック(レッドカバー)
コの字型トレーに設けたスペースにスプレー缶などの高さのある物を立てたまま収納できます。
用途コの字型のトレー付きです。
トラスコ品番101-7330
質量(kg)1.9
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿なし
耐荷重(kg)15
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)290
外寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・間口(mm)441
有効内寸法・奥行(mm)191
有効内寸法・高さ(mm)237
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
軽量で持ち運びしやすいプラスチックボックスです。ボックス各部をリブで補強してあり強度抜群です。ボックスは取っ手が収納され、積み重ねができる形状です。ツールポケットが2枚標準付属しており、収納性抜群です。(取り外し可)。セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。ボックスは連結して固定することが可能です。(推奨3個まで)。
仕様積み重ね数:推奨3個まで
耐荷重(kg)15
材質(ケース)ABS樹脂
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×110
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)158
外寸法・奥行(mm)376
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用
質量(kg)4.88
サイズ2XL
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)19.5
耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138
外寸法・幅(mm)387
外寸法・高さ(mm)172
対角(mm)679
外寸法・奥行(mm)582
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。底部の仕切り板は取り外し可能です。
付属品鍵2本
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム
色ブラック
耐荷重(kg)15
高さ外寸(mm)167
最大荷重(kg)15
外寸法・奥行(mm)360
外寸法・間口(mm)470
有効内寸法・間口(mm)450
有効内寸法・奥行(mm)320
有効内寸法・高さ(mm)160
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレーム。Sサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプ。Lサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる。※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください
用途工具収納用
適合機種タジマ セフボックスシリーズ
耐荷重(kg)15
関連キーワード