オーガナイザー LQBRICK翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する質量(kg)2.2色RedサイズL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)77対角(mm)540外寸法・奥行(mm)531