超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する
質量(kg)2.2
色Red
サイズL
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48
外寸法・幅(mm)379
外寸法・高さ(mm)77
対角(mm)540
外寸法・奥行(mm)531
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。
用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用
質量(kg)1.17
色Red
サイズM
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)2.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48
外寸法・幅(mm)265
外寸法・高さ(mm)77
対角(mm)325
外寸法・奥行(mm)365
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
用途ツールや小物の収納に最適
質量(kg)3.99
色Red
サイズXL
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)13.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97
外寸法・幅(mm)387
外寸法・高さ(mm)131
対角(mm)679
外寸法・奥行(mm)582
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用
質量(kg)4.88
サイズ2XL
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)19.5
耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138
外寸法・幅(mm)387
外寸法・高さ(mm)172
対角(mm)679
外寸法・奥行(mm)582
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
用途工具や部品の収納に最適
質量(kg)4.18
サイズXL
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)13.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97
外寸法・幅(mm)387
外寸法・高さ(mm)131
対角(mm)679
外寸法・奥行(mm)582
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。5つのアクセサリーバケット(4つの小バケットと1つの長尺バケット)が付属しています。特別なロック機能付きフタで、落下を防ぎます。新しいポリアミド製の留め具で、フタがしっかりと固定されます。追加のエプロンで、ほこりや水の侵入に対する耐性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 Red ]です。
用途工具やアクセサリーの収納や整理に最適。長尺アイテムの輸送や保護
質量(kg)1.373
色Red
サイズM
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)106
対角(mm)325
外寸法・奥行(mm)264
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
関連キーワード