一般圧専用NEWカラー・コンプ!
様々な一般圧エア工具に最適。
実用的な性能&機能。
用途50Hz用
電流(A)13
回転数(min-1[r.p.m])1430
運転方式圧力スイッチ式
空気取出口2(一般圧)
関連資料(1.3MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード