仕様ガス圧昇降機能、肘掛あり、アームアップ機能、ロッキング機能付き、キャスター付き
材質金属・合板、張り材:合成皮革(座部)、クッション材:ウレタンフォーム(座部)
幅(mm)700
質量(kg)14
高さ(mm)1010~1090
奥行(mm)715
耐荷重(kg)80
キャスターあり
肘掛あり
座幅(mm)500
座高(mm)465~540
材質(座面)合成皮革(PU)/ウレタンフォーム
座奥行(mm)500
材質(背)合成皮革(PU)
肘高さ(mm)645~730
オットマンなし
エグゼクティブチェアRー1 座面が前・後部に2分割されており、背と座の後部が一体でロッキングする「セパレートロッキング」機構付きのチェア。木部と組合せたデザインは、さらにワンランク上の高級感を味わえます。
用途エグゼクティブチェア R-1タイプ
肘掛あり
ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPUレザーを採用しています。リクライニング機能で背もたれをお好みの角度で固定することができます。クッション付きの肘で肘の負担を軽減します。大きめの座面とせもたれでゆったり座れます。座面下にオットマンを収納しており、引き出して脚の休息ができます。背を思い切り倒して、オットマンを使うと、ほぼ寝そべることができます。アルミ製のフレーム脚を採用しているので、丈夫で高級感があります。
用途疲れたらオットマンを出してくつろぎタイム。寝られる書斎向けチェア。
材質張地/PUレザー製、背もたれ・座面/合板、クッション材/ウレタンフォーム、脚/スチール、肘/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン
幅(mm)700
質量(kg)25
色ブラック
高さ(mm)1165
奥行(mm)700
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)座面(座面調節)/515×480×470~545
機能ガス圧リフト装置、肘あて付き、無断階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン
アズワン品番64-0845-47
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
総耐荷重(kg)80
オットマンあり
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード