奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
材質ライトバー:ポリカーボネート
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
タイプ□570
色温度(K)4000
光源色白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
色温度(K)4000
光源色白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
消費電力(W)41.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)6500
調光方式PiPit調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
タイプ□570
色温度(K)5000
光源色昼白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
タイプ□450
色温度(K)3500
光源色温白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
タイプ□450
色温度(K)5000
光源色昼白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ110形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力
Myシリーズ
電圧(V)100~200
大きさ40形
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ110形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
消費電力(W)36
種類ハイグレード
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
消費電力(W)36
種類ハイグレード
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
色温度(K)5000
光源色昼白色
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)100~200
消費電力(W)46.8
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ40形
色温度(K)5000~3000
光源色昼白色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
光束(Lm)6300
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)85
ライトユニット色温度可変
1台
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
調光の可否不可
入数(本)1
光束(Lm)6900
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
全長(mm)1245
材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2
質量(kg)1.3
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
防水性防湿・防雨形
演色指数(Ra)83
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)6900
演色指数(Ra)83
調光の可否×
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
消費電力(W)49.7
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)6630
調光方式約10~100%連続調光型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
消費電力(W)110
演色指数(Ra)83
タイプ40形
ランプの種類LED
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
調光範囲6500K-2700K相当
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>
材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ一般タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.8
全光束(Lm)6400
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6400
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード