Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Myシリーズ
電圧(V)100~200
消費電力(W)24.9
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光束(Lm)2200
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)85
ライトユニットイエロー
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)100~200
消費電力(W)39.7
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.7
光束(Lm)3800
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)99
ライトユニット色評価用
1台
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
プリズムパネルの採用により、明るさを確保しながらもグレアを抑制。
従来LED器具ルーバ付きタイプと比べて約25%の省エネ、約25%の価格低減を実現。
豊富な品ぞろえでリニューアルにおすすめ。
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Myシリーズ
電圧(V)100~200
大きさ40形
演色指数(Ra)85
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状トラフ
寸法(mm)75×1225×64
質量(kg)1.7
電源電圧(V)100~242
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)95
ライトユニット高演色
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1台
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
演色指数(Ra)83
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)4000 タイプ
光色昼白色
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)4000 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)4000 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
関連キーワード