LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)
演色指数(Ra)83
ライトユニット40(形)
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)93
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力
プリズムパネルの採用により、明るさを確保しながらもグレアを抑制。
従来LED器具ルーバ付きタイプと比べて約25%の省エネ、約25%の価格低減を実現。
豊富な品ぞろえでリニューアルにおすすめ。
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Myシリーズ
電圧(V)100~200
大きさ40形
演色指数(Ra)85
消費電力(W)36
種類ハイグレード
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
形状トラフ
寸法(mm)75×1225×64
質量(kg)1.7
電源電圧(V)100~242
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
消費電力(W)36
種類ハイグレード
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット省電力
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)95
ライトユニット高演色
Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)100~200
消費電力(W)46.8
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ40形
色温度(K)5000~3000
光源色昼白色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.6
光束(Lm)6300
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)85
ライトユニット色温度可変
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(Aタイプ)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000~2700
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
光色昼白色~電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否調光・調色可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1台
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
仕様MILCO.CONNECT搭載
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6400
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ環境特化タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
カバー色乳白色
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否○
1台
¥23,980
税込¥26,378
32日以内出荷
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ環境特化タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)4000
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
カバー色乳白色
明るさ(Lm)6900
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否○
1台
¥23,980
税込¥26,378
32日以内出荷
色白
タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)6900 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
タイプ40形
ランプの種類LED
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)6900 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)6900 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
関連キーワード