定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ20形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用
材質(ライトユニットカバー)アクリル
形状逆富士タイプ
幅(mm)230
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用
材質(ライトユニットカバー)アクリル
形状逆富士タイプ
幅(mm)150
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ20形
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
幅(mm)230
カバー逆富士タイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ20形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ20形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)ステンレス 白色仕上
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー逆富士タイプ
幅(mm)150
材質(ライトユニットカバー)アクリル
保護等級IP65
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
定格電圧(V)AC100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
関連キーワード