【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
材質本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂
幅(mm)160
質量(kg)0.22
高さ(mm)45
奥行(mm)160
最大消費電力(W)6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
光束(Lm)550
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
調光の可否否
調色の可否否
関連キーワード