部屋の隅々まで明るいシーリングライト。レンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
種別LEDシーリングライト
カバーアクリルカバー
取付ワンタッチ取付
高さ(mm)144
タイプリモコン調光調色タイプ
機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯
モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700K
その他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付
色温度(K)2700~6500
光源色昼光色、電球色
光源寿命約40000時間(光束維持率70%)
明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10%
演色指数(Ra)85
調光の可否○
タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分
調色の可否○
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、
直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。
シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ)
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
直径(Φmm)700
高さ(mm)127
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
調光の可否可
調色の可否可
新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。全面に光を広げるシェード設計で、天井にも光が広がります。
フレームを飾るシルバーモールが、インテリアにスタイリッシュなアクセントを加えます。
リモコンひとつでかんたん操作
シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。
長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
適合~12畳用
直径(Φmm)606
高さ(mm)173
質量(g)2100
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)39.2
適合範囲~12畳
器具・セットセット品
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3
光束(Lm)5499
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5499
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類リモコン
調色の可否否
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、
直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)600
高さ(mm)127
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
調光の可否可
調色の可否可
関連キーワード