TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能)
また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。
PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。
TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。
接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
用途温度計測
仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃
セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース
本体寸法(mm)200×85×40
精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG
分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃
レンジ(TTI-10温度)-200~850℃
1セット
¥1,098,000
税込¥1,207,800
12日以内出荷
関連キーワード