9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300 質量(g)54.5 電源LR44(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18 分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃ センサー寸法(mm)3.5×120 機能温度計 使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式サーミスタ 測定周期1秒/回
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 質量(g)360 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 本体寸法(mm)172×77×46 分解能0.1 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 リード線(m)1.4 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84 分解能0.1 温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m)3 感温部太さ×長さ4×12mm 温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 分解能0.1 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 使用場所食品工場・厨房施設 特性防水
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録 測定範囲(℃)-20~+70 分解能0.1 湿度測定範囲0~100%rH
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様レーザーマーカー付(2ポイント) サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250 分解能0.1℃ 精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃) 機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

仕様ホールド機能 サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm 電源CR2032×1個(付属) 測定範囲(℃)‐25/250 分解能0.1℃ 精度(℃)±1℃(‐2/40℃) 放射率0.95(固定) 距離係数1
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

仕様4ポイントレーザー付 サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐30/600 分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH 精度(℃)±1℃(0/99.9℃) 機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数50:1
1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書 質量(g)430 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000 チャンネル数4ch(外付×4) 分解能0.1℃ 精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃) 保護等級IP65 インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集) バッテリーTL-5903リチウム電池(8年) メモリー2000000データ インターバル1秒~24時間 動作温度(℃)-20~+70
1台
71,980 税込79,178
16日以内出荷