カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(3)
絞り込み
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(1)
シールド形状
両シールド形(1)
外輪タイプ
  • フラット(2)
内径(Φmm)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 160(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
外径(Φmm)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 215(1)
  • 290(1)
  • 340(1)
  • 360(1)
幅(mm)
  • 41(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 56(1)
番台
  • 6000(1)
  • 6200(1)
  • 6300(1)
6000・6200・6300
JIS等級
  • 等級0(2)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(3)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(2)
単列
面取寸法r(mm)
  • 3
  • 0.3(11)
  • 0.5(2)
  • 0.6(13)
  • 1(14)
  • 1.1(12)
  • 1.5(11)
  • 2(9)
  • 2.1(9)
  • 4(2)
質量(g)
  • 4230(1)
  • 4910(1)
  • 5670(1)
  • 7000(1)
  • 11700(1)
  • 15700(1)
  • 16800(1)
4230・4910・5670・7000・11700・15700・16800
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
NTN(エヌティーエヌ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60/22 llu」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
6005 llu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6005 llu