カテゴリ

  • 測定用品(45)
    • 棒状温度計(45)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • シンワ測定(5)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 日本計量器工業(5)
  • クレセル(7)
  • アズワン(1)
測定範囲(℃)
  • 0~50(12)
  • 0~100(10)
  • 0~150(5)
  • 0~200(8)
  • 20~60(2)
  • 50~100(6)
  • 100~150(3)
  • 150~200(2)
  • 200~250(2)
  • 250~300(2)
  • 300~360(2)
  • -5~55(2)
  • -5~105(2)
  • -10~50(2)
  • -20~50(9)
  • -20~100(3)
  • -20~105(7)
  • -30~50(2)
  • -50~0(3)
  • -100~50(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 300~350未満(30)
  • 450~500未満(3)
最小目盛(℃)
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(22)
  • 2(3)
校正証明書
  • 付き(4)
材質
  • ガラス(7)
  • 樹脂(2)
  • 真鍮(1)
ガラス・樹脂・真鍮
特殊用途
  • 水槽用(1)
  • 風呂・サウナ用(4)
水槽用・風呂・サウナ用
設置方式
  • 手持ち
  • マグネット(2)
  • 卓上式(1)
  • 吸盤(2)
  • 壁掛け(29)
  • 浮ひょう(2)
  • 浸没(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒状温度計」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒状温度計 ケース付 モノタロウ棒状温度計 ケース付モノタロウ(21件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。タイプアルコール1目盛(℃)1温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち液色赤色
湯温計 クレセル湯温計クレセル(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
適温ラインでわかりやすい 縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~601目盛(℃)2材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)48測定対象湯音設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 -20~50℃ クレセルガラス製棒温度計 -20~50℃クレセル
559税込615
1個
翌々日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~501目盛(℃)1全長(mm)300材質(本体)ガラス本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~50℃ クレセルガラス製棒温度計 0~50℃クレセル
449税込494
1個
当日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~200℃ クレセルガラス製棒温度計 0~200℃クレセル
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~2001目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
AL棒状温度計(0-100℃) 佐藤計量器製作所AL棒状温度計(0-100℃)佐藤計量器製作所
819税込901
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)0-100最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケース筒入設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計AL0~100℃ 佐藤計量器製作所棒状温度計AL0~100℃佐藤計量器製作所
809税込890
1個
4日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0~100最小目盛(℃)1トラスコ品番805-1064全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計-5-105℃ 佐藤計量器製作所棒状温度計-5-105℃佐藤計量器製作所
909税込1,000
1個
3日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)-5~105最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計0-200℃ 佐藤計量器製作所棒状温度計0-200℃佐藤計量器製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0-200最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計 0~50℃ 佐藤計量器製作所棒状温度計 0~50℃佐藤計量器製作所
919税込1,011
1個
4日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0~50最小目盛(℃)1トラスコ品番805-1098全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アルコール棒状温度計 佐藤計量器製作所アルコール棒状温度計佐藤計量器製作所
799税込879
1個
4日以内出荷
測定範囲(℃)-20~105最小目盛(℃)1全長(mm)300収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計 No.2 50~100℃(1/10) 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
温度範囲(℃)50~100℃トラスコ品番805-1121全長(mm)300温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10) 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)佐藤計量器製作所
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)50~100℃トラスコ品番805-1123全長(mm)300温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10) 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10)佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)10~50℃トラスコ品番805-1122全長(mm)300温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm) 佐藤計量器製作所地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm)佐藤計量器製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
地温と気温を同時に測ることができます。
温度範囲(℃)-10~50℃トラスコ品番805-1124全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ベビーメイト湯温計 ピンク 佐藤計量器製作所ベビーメイト湯温計 ピンク佐藤計量器製作所
939税込1,033
1個
5日以内出荷
お子様が喜ぶボート型湯温計
用途赤ちゃん用 入浴時の湯温測定測定対象湯音使用場所風呂設置方式手持ちアズワン品番0-6040-02温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
お風呂用温度計ぷかぷか 佐藤計量器製作所お風呂用温度計ぷかぷか佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。最小目盛1℃全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm測定範囲(℃)-5~55精度±1℃測定対象湯音設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~50温度測定範囲(℃)-20~50設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0201TKG品番(2017)6-0555-1601温度計の種類棒状温度計
ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業ガラス棒状温度計 アルコール日本計量器工業(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水槽用温度計 シンワ測定水槽用温度計シンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計1目盛(℃)1材質本体:ガラス二重管寸法(mm)Φ13×160全長(mm)160質量(g)18精度(℃)±1設置方式手持ち使用場所水槽温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
風呂用温度計 シンワ測定風呂用温度計シンワ測定(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計設置方式手持ち/壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
559税込615
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
409税込450
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100全長(mm)332質量(g)22本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計 クレセル湯温計クレセル
789税込868
1個
当日出荷
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃)10~60全長(mm)168質量(g)48本体寸法(mm)168×65×20精度±1℃設置方式手持ち/壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計(転がり防止ゴム有り) シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム有り)シンワ測定(2件のレビュー)
449税込494
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
長さ(mm)300径(Φmm)6設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計(転がり防止ゴム無し) シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム無し)シンワ測定
1,898税込2,088
1本
当日出荷から17日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
金属ケース入り棒状温度計 佐藤計量器製作所金属ケース入り棒状温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50最小目盛1℃仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)アズワン
2,376税込2,614
1個
当日出荷
タイプアルコール設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計 佐藤計量器製作所棒状標準温度計佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
標準温度計(二重管) 日本計量器工業標準温度計(二重管)日本計量器工業
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
赤液棒状温度計 佐藤計量器製作所赤液棒状温度計佐藤計量器製作所(11件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定(50件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から17日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計 佐藤計量器製作所棒状標準温度計佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
23,760税込26,136
1個
当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
2,885税込3,174
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
赤液棒状温度計脚長 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計脚長TGK(東京硝子器械)
9,694税込10,663
1本
5日以内出荷
一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
直径(Φmm)6.1温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛
赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
792税込871
1個
当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)精密水銀温度計TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
13,407税込14,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
黒球温度計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら