カテゴリ

  • 測定用品(28)
    • 棒状温度計(28)
絞り込み
ブランド
  • 日本計量器工業(1)
  • 安藤計器製工所(26)
  • アズワン(1)
測定範囲(℃)
  • 0~50(16)
  • 0~100(13)
  • 0~150(10)
  • 0~200(9)
  • 0~250(5)
  • 0~300(5)
  • 0~360(5)
  • 0~400(3)
  • 50~100(2)
  • 100~150(2)
  • 150~200(3)
  • -6~36(2)
  • -10~110(1)
  • -10~250(2)
  • -10~360(1)
  • -20~50(9)
  • -20~100(9)
  • -30~50(2)
  • -30~100(2)
  • -50~50(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(13)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(3)
  • 600~650未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1800~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
最小目盛(℃)
  • 0.1(1)
  • 1(1)
校正証明書
  • 付き(5)
材質
  • その他(4)
その他
設置方式
  • 浸没
  • マグネット(2)
  • 卓上式(1)
  • 吸盤(2)
  • 壁掛け(29)
  • 手持ち(45)
  • 浮ひょう(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棒状温度計」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NM標準温度計 トレサビリティー書類付 アズワンNM標準温度計 トレサビリティー書類付アズワン
41,900税込46,090
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し質量(g)約60寸法(Φ×mm)7×420(感温部)最小目盛(℃)0.1設置方式全没
足長赤液棒状温度計 校正証明書付 日本計量器工業足長赤液棒状温度計 校正証明書付日本計量器工業
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)材質赤液質量(g)50最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
22,980税込25,278
1本
当日出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8校正証明書付き
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
64,980税込71,478
1本
16日以内出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
材質GA(銀色)ガリウム温度範囲(℃)150~200温度測定範囲(℃)+150~200校正証明書付き
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ 安藤計器製工所浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ安藤計器製工所
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷から16日以内出荷
検査成績書付き。 60mm浸没線付。
全長(mm)300径(Φmm)6浸没線(mm)60目盛(℃)0.2設置方式浸没60mm校正証明書付き
小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所小型二重管標準温度計 検査成績書付 1-05シリーズ安藤計器製工所
52,980税込58,278
1本
16日以内出荷
検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
校正証明書付き
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 黄安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
全長(mm)300設置方式全没
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃安藤計器製工所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1000mm 1-39シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1000浸没線(mm)400目盛(℃)1設置方式浸没:400mm
細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没 安藤計器製工所細管棒状温度計 水銀 1℃ 全没安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀目盛(℃)1設置方式全没
細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ 安藤計器製工所細管棒状温度計 赤液 1℃ 全没 1-71シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
目盛(℃)1設置方式全没
水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
水銀棒状温度計 全長250mm 白 1-31シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長250mm 白 1-31シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)250設置方式全没
水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ 安藤計器製工所青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ安藤計器製工所
299税込329
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
青液の一般的な温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300目盛(℃)1
赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ安藤計器製工所
399税込439
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
設置方式全没
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ安藤計器製工所
479税込527
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180目盛(℃)1設置方式全没
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ安藤計器製工所
699税込769
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)200目盛(℃)1設置方式全没
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長250mm 1-27シリーズ安藤計器製工所
799税込879
1本
6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)250目盛(℃)1設置方式全没
赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没 安藤計器製工所赤液棒状温度計 0~100℃ 1℃ 全没安藤計器製工所
389税込428
1本
当日出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300温度範囲(℃)0~100温度測定範囲(℃)0~100目盛(℃)1設置方式全没アズワン品番64-0705-12
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
全長(mm)300目盛(℃)0.5設置方式全没
赤液精密棒状温度計 全没 安藤計器製工所赤液精密棒状温度計 全没安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
無害液棒状温度計 安藤計器製工所無害液棒状温度計安藤計器製工所
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
無害対策品。 人体にも安心です。 水銀ゼロ対策品。 水銀を使っていません。 Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。 76mm浸没させて使用します。 水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
全長(mm)300×6~7浸没線(mm)76設置方式浸没:76mm
黒球温度計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら