27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300 温度範囲(℃)0~100 温度測定範囲(℃)0~100 目盛(℃)1 設置方式全没 アズワン品番64-0705-12
1本
389 税込428
当日出荷

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート 全長(mm)400 直径(Φmm)6~8 浸没線(mm)100 目盛(℃)0.2 設置方式浸没100mm 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8 校正証明書付き
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀 目盛(℃)1 設置方式全没
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
全長(mm)300 設置方式全没
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


安藤計器製工所無害液棒状温度計
無害対策品。 人体にも安心です。 水銀ゼロ対策品。 水銀を使っていません。 Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。 76mm浸没させて使用します。 水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
全長(mm)300×6~7 浸没線(mm)76 設置方式浸没:76mm
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
399 税込439
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)250 設置方式全没
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
全長(mm)300 目盛(℃)0.5 設置方式全没
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1000 浸没線(mm)400 目盛(℃)1 設置方式浸没:400mm
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1200 目盛(℃)1
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500 目盛(℃)1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青液の一般的な温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300 目盛(℃)1
1本
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180 目盛(℃)1 設置方式全没
1本
479 税込527
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)200 目盛(℃)1 設置方式全没
1本
699 税込769
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)250 目盛(℃)1 設置方式全没
1本
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 材質赤液 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し 質量(g)約60 寸法(Φ×mm)7×420(感温部) 最小目盛(℃)0.1 設置方式全没
1個
41,900 税込46,090
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査成績書付き。 60mm浸没線付。
全長(mm)300 径(Φmm)6 浸没線(mm)60 目盛(℃)0.2 設置方式浸没60mm 校正証明書付き
1本
13,980 税込15,378
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
校正証明書付き
1本
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)