商品豆知識
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール)
材質感温液:赤液(アルコール)
質量(g)50
最小目盛(℃)1
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀
目盛(℃)1
設置方式全没
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)0~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール)
材質赤液
質量(g)50
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート
全長(mm)400
直径(Φmm)6~8
浸没線(mm)100
目盛(℃)0.2
設置方式浸没100mm
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8
校正証明書付き
材質水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)0~100
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-03
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
材質感温液:水銀
全長(mm)330
測定範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-04
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約6.2
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
校正証明書一般校正
材質感温液:水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-05
1本
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
材質水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)0~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-02
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計
測定対象地温
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書付き
材質水銀
最小目盛0.1℃
校正証明書一般校正
測定範囲が広いです。カウントダウンタイマー機能付きです。温度アラーム付きです。
仕様プローブ部長さ:145mm 表示面サイズ:15×49mm
材質プローブ/ステンレス
電源ボタン電池LR44×1個 (テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度-20~250℃/±1℃、-20℃以下・250℃以上/±3℃
サイズ(mm)29×212×16
アズワン品番4-1876-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
材質水銀
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
校正証明書一般校正
材質感温液:水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)-20~100
温度測定範囲(℃)-20~100
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-06
1本
¥30,980
税込¥34,078
12日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
測定範囲(℃)300~360
温度測定範囲(℃)300~360
コードJC-1147
最小目盛(℃)0.1
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
アズワン品番6-7703-08-23
校正証明書一般校正
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
材質GA(銀色)ガリウム
温度範囲(℃)150~200
温度測定範囲(℃)+150~200
校正証明書付き
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ二重管
径(Φmm)約7.3
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)420
目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)420
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)-50~0
寸法(Φmm)約6.2
温度測定範囲(℃)-50~0
コードJC-1150
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
アズワン品番6-7702-01-20
校正証明書一般校正
1本
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
関連キーワード