カテゴリ

  • 測定用品(20)
    • 棒状温度計(20)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定(4)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • クレセル(3)
  • 日本計量器工業(3)
  • 高森コーキ(2)
  • 安藤計器製工所(3)
  • アズワン(2)
  • VWR(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(10)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
測定範囲(℃)
  • 0~50(5)
  • 0~100(4)
  • 0~200(4)
  • 50~100(2)
  • -2~80(1)
  • -2~300(1)
  • -2~400(1)
  • -5~110(1)
  • -5~300(1)
  • -10~50(1)
  • -10~110(1)
  • -20~50(6)
  • -20~100(2)
  • -20~102(1)
  • -20~105(4)
  • -30~50(2)
  • -30~105(1)
  • -38~50(1)
  • -50~0(1)
  • -50~50(1)
特殊用途
  • 地温・アスファルト用(1)
  • 水槽用(1)
  • 食品用(1)
校正証明書
  • 付き(3)
最小目盛(℃)
  • 0.5(2)
  • 1(11)
  • 2(2)
0.5・1・2
材質
  • ガラス
  • その他(25)
  • シルバー(1)
  • ステンレス(2)
  • (6)
  • 樹脂(34)
  • 真鍮(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
設置方式
  • 手持ち(7)
手持ち
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒暖計」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm) エンペックス気象計棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)エンペックス気象計
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
材質ガラス測定範囲(℃)-20~105寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き アズワン赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付きアズワン
14,700税込16,170
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
仕様トレサビリティ書類一式付き材質ガラス全長(mm)300質量(g)25最小目盛(℃)1
留点温度計 300mm アズワン留点温度計 300mmアズワン
12,100税込13,310
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
ミニ地温計(10~40℃) 高森コーキミニ地温計(10~40℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2
アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃) 高森コーキアルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。
材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
アルコール棒状温度計短型 -20~50℃ 150 佐藤計量器製作所アルコール棒状温度計短型 -20~50℃ 150佐藤計量器製作所
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番0600-00温度範囲(℃)-20~50寸法(mm)150材質温度計:ガラス外径(Φmm)71目盛(℃)1
水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。 毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。
材質ガラスタイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ安藤計器製工所
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷から17日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付サイズΦ9×400mm質量(g)24目盛0.1℃
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネートサイズΦ5.5×340mm質量(g)22目盛0.1℃
ペン型棒状温度計 Enviro-Safe 30617シリーズ VWRペン型棒状温度計 Enviro-Safe 30617シリーズVWR
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
破損した場合でも環境に優しいEnviro-Safe液を使用しています。温度計の破損防止に金属製のケースが付属しています。
仕様温度計サイズ:Φ4×160mm材質ガラスケース寸法(mm)Φ10×147
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定
519税込571
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。付属品ケース材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂測定対象気温や水温、地温、食品など
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。
付属品収納ケース材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂寸法(mm)312×8×6.5質量(g)24
温度計 タテ4本セット クレセル温度計 タテ4本セットクレセル(7件のレビュー)
229税込252
1セット(4本)
当日出荷
測定温度範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)3温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~50℃ クレセルガラス製棒温度計 0~50℃クレセル
449税込494
1個
当日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 0~200℃ クレセルガラス製棒温度計 0~200℃クレセル
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~2001目盛(℃)1材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)22材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~50温度測定範囲(℃)-20~50設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0201TKG品番(2017)6-0555-1601温度計の種類棒状温度計
ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業ガラス棒状温度計 アルコール日本計量器工業(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水槽用温度計 シンワ測定水槽用温度計シンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計1目盛(℃)1材質本体:ガラス二重管寸法(mm)Φ13×160全長(mm)160質量(g)18精度(℃)±1設置方式手持ち使用場所水槽温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定(50件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から17日以内出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。1目盛(℃)1精度(℃)±1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
板付寒暖計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら