4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

温度計保護用のケースです(真鍮製)
種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ 材質真鍮 全長(mm)300 コードJC-2191 アズワン品番61-0016-18
1本
969 税込1,066
当日出荷

感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に 測定温度範囲(℃)0~150 トラスコ品番166-2768 材質真鍮メッキ 質量(g)300 外径(Φmm)100 感温部(mm)Φ8×50 ねじ規格R1/2 温度表示(最小)2℃ ケース外径(Φmm)110
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)