単4型アルカリ電池×3本使用のスタンダードハンディライトです。
付属品ポケットクリップ、ストラップ
トラスコ品番333-4898
材質アルミニウム
全長(mm)117
外径(Φmm)32
保護等級IP54
光源色白色
明るさ(Lm)300
照射距離(m)200
落下衝撃(m)2
最大点灯時間25時間
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能64
落下耐久(m)2
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。専用ポーチ付き。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
防塵防水性能64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
落下耐久(m)2
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)107
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)141
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ラバー
光源白色LEDX1灯
防水仕様防浸形(IPX7)
電球の種類LED
特殊用途防浸
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ
色シルバー
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
電球の種類LED
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番244-0843
全長(mm)103
色ブラック
本体質量(g)約36(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ15×103
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番65-1955-07
照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
保護等級 IPX4、携帯ストラップ付き、アルミボディ
付属品ストラップ
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
保護等級IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ500ルーメン
照射距離は約181m
連続使用時間は約1時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
本体質量(g)約93(電池別)
外径×全長(mm)約35×101
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約181
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)首振:97、直:113
防塵防水性能IP65
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:38
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)25
USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして
付属品充電用USBケーブル
長さ(mm)110
寸法(mm)20×20×110
質量(g)70
全光束(Lm)150
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力
7時間の連続点灯が可能
High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単4アルカリ電池×3本(付属)
明るさ(Lm)350~180
直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9
防塵防水性能X4
質量(g)120
連続点灯時間(時間)約7~15
照射距離(m)最大約193
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。
ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。
ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。
安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類LED
使用電池18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)最大1100
色ブラック
直径×長さ(mm)23.5×105
防塵防水性能IP68
質量(g)本体62、電池含む109
LEDCREE XPL-HI×1
照射距離(m)最大130
光度(cd)4200
耐衝撃性能1.5m
モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源typeC(電池へ直接)
付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト
通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています
色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED
使用電池単三アルカリ電池×1(付属)
明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4
全長(mm)110
防水性IPX8
材質アルミニウム
質量(g)79
直径(Φmm)25
点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅
連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100
色温度(K)6500
色(本体)ブラック
1本
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26
電球の種類LED
特殊用途防滴
2調光モード(HIGH/LOW)
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間
400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
アルミボディ
携帯ストラップ、携帯用クリップ付き
保護等級はIPX6
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)78
電源単4形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約400
直径×長さL(Φmm×mm)27×107
保護等級IPX6
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
照射距離(m)約142
取扱説明書(1.15MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。
堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。
強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。
雨の中でも安心の防滴形です。
また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
トラスコ品番226-4658
材質アルミ合金
全長(mm)106
質量(g)47
電源単3形乾電池(1個)別売
外径(Φmm)27
保護等級IPX4
明るさ(Lm)60(強)/18(弱)
最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
小型、低価格、長時間点灯のジェントスSNMシリーズ
単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で260ルーメンの出力
10時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単4アルカリ電池×3本(付属)
明るさ(Lm)260
直径×長さL(Φmm×mm)約29.7×112.9
防塵防水性能X4
質量(g)114
連続点灯時間(時間)約10
照射距離(m)最大約140
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3
付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ
セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)96
電源単4電池×3本
外径(Φmm)26.5
充電時間3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間20時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)280
照射角5
防水性IPX8(1メートルまで)
照射距離(m)(最大)210
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
用途暗闇での明かりの確保に
特殊用途防水
材質ボディ:航空機アルミニウム
色黒
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
耐衝撃性1.5m
最高使用深さ(m)2(耐水)
電球の種類LED
サイドLED点灯時、付属のヘッドバンドを使えば・・・
ヘッドライトとしても使用できるマルチタイプ!!
底部マグネット付で金属面に取付可能!!
装着時のズレを防止する滑り止め付きヘアバンド!!
電池単4乾電池×3本
直径×長さL(Φmm×mm)30×110
付属品ヘッドバンド、単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)110(乾電池含む)
電池寿命(時間)High:約6・Low:約12・サイドLED:約6
点灯方式High・Low・ストロボ・サイドLED
耐衝撃性1m
明るさ(Lm)High:約100・Low:約30・サイドLED:約100
防水保護等級簡易防水仕様
照射距離(m)最大約100
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式)
全長(mm)113
材質6061-T6(アルミニウム合金)
仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載
トラスコ品番856-2339
セット内容USBコード、充電池(18650)1個
幅(mm)40.5
高さ(mm)42
質量(g)67
品名15
電源(V)USB充電タイプ
保護等級IP66
充電可能回数300回
明るさ(Lm)880
照射距離(m)125
2018年トラスコ掲載ページ7 1125
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)15
最大点灯時間約15時間50分
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。手のひらサイズに収まる小型タイプの商品です。ちょっとした雨の中でも使用可能な防滴形です。鞄や小さなバックにも収まり携帯に大変便利です。
トラスコ品番534-6171
材質アルミ合金
全長(mm)101
保護等級IPX2
外径(mm)19
明るさ(Lm)18
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1
材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材
色黒
スイッチプッシュボタン
保護等級IPX8
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)114
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間3時間
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。
材質航空宇宙用アルミ鋼材
色ブラック
仕様スリーポジションスイッチ
外径(mm)22
2018年トラスコ掲載ページ7 1045
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)1時間
材質アルミニウム
全長(mm)100
質量(g)約70(電池含む)
連続使用時間最大9時間
電球高輝度LED球
使用電池単4電池×1本(テスト用電池付属)
LED色白、赤、青、緑(計4色)
サイズ(mm)(ヘッド径)28
防水性IPX6相当
電球の種類LED
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082
材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)107
色黒
電源(V)単3形乾電池(1個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(1個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)30
明るさ(Lm)178(強)/15(弱)
照射距離(m)130m(強)/37m(弱)
最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード