商品豆知識
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278
刃渡り(mm)125
刃長(mm)125
質量(g)260
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。
ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス板やブリキのような金属類から、布・ビニール・ティッシュペーパーのような薄いものまで簡単に切断することが出来ます。
また、金属や樹脂のバリ取りにも使用されています。
ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し、完全焼入れされており、丈夫で長持ちします。
材質特殊鋼
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
4つの鋲を使用することでテコの原理を利用し、軽い力での切断が可能です。刃部は切れ味が良く長持ちするハイカーボンステンレス鋼を使用し、表面はサビに強い電解研磨加工を施しています。握りやすく、両手でも使える大きなハンドルを使用しています。開閉が楽なバネ、保管時に便利なフックが付いています。手やハンドルが邪魔にならず切り進め易い角度付です。
用途廃品等の切断作業に
全長(mm)265
刃長(mm)40
トラスコ品番856-2113
材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂
質量(g)290
切断能力ステンレス板(0.3mm)、CD(1枚)、プラスチック段ボール(2枚重ね)、ゴム板(3.0mm)、皮革(5.0mm)、枝(直径10mm)、コピー用紙(25枚重ね)、滑り止め付カーペット(15mm)
2018年トラスコ掲載ページ4 1051
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。
鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。
繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。
地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。
材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上
タイプ布切り用
刃厚(mm)3.6
優れた切れ味と耐久性がある鋏です。
職人伝統の技で1丁1丁手作りした逸品です。
地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。
炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に。
トラスコ品番392-4172
材質刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上
全長(mm)265
タイプ布切り用
刃長(mm)115
刃厚(mm)3.6
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
全長(mm)260
質量(g)530
規格ASME B107.500
最大切断能力(mm)50
圧着能力(mm)43~170
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
全長(mm)270
刃長(mm)48
トラスコ品番445-4022
材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
質量(g)460
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
強力スプリングを内蔵しています。
刃はギザ付です。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270
刃長(mm)48
トラスコ品番445-4014
質量(g)460
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
切断能力(mm)ステンレス板0.53
刃先左曲がり
材質(刃)クロムモリブデン鋼
切断能力(mm)鋼板1.1
切断能力(mm)鉄板0.7
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。
全長(mm)約260
刃長(mm)約50
質量(g)約535
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)スチレン系エラストマ
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
関連キーワード