プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様マグネット
幅(mm)145
色アンバー
高さ(mm)150
質量(g)1040
奥行(mm)200
定格電圧(V)DC12/24
コード長さ(m)3.6
電球LED
パターンフラッシュ(15パターン)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141
高さ(mm)131
奥行(mm)184
電球ハロゲン球
取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の決定版
新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!!
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
色黄
質量(kg)0.8
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])160
電球LED
突入電流(A)2
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24
仕様マグネット保護プレート付き
材質ポリカーボネート
幅(mm)130
高さ(mm)147
質量(g)850
コード長さ(m)4
定格電圧(V)DC12/24
トラスコ品番850-0657
質量(kg)0.9
色橙
電球LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。
車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。
大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。
回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。
外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
定格電圧(V)DC12/24
トラスコ品番850-0656
質量(kg)0.9
色青
電球LED
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
用途工事・警備・交通・防犯に。
材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装
電源コード(m)4.5
回転数120~140回/分
外寸法(mm)131×190×141
LED3WLED×1個
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ
取付方式マグネット
電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3
消費電力(W)42
電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)約2.5
点灯方式11(メモリ機能付)
各種認証E4/10R-06
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
質量(kg)0.95
消費電力(W)9.2
定格電圧(V)DC12~24V、DC48V、AC100~200
回転数150回/分
点滅-
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!!
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!!
建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
色黄
質量(kg)1.2
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])140
パワーLEDとフルネルレンズで構成された車載用警告灯。
モーターレスで振動に強く長寿命です。
点滅パターンが20種類から選べます。
トラスコ品番107-8597
コード長さ(m)3.6
電球LED
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48
色黄
質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)
定格電力(W)48V時:29
電球LED
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)
耐振動性能9G
アズワン品番64-9350-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)
材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂
取付ゴムマグネット取付
質量(g)870
定格電圧(V)DC12~24
耐水性JIS D 0203-1994 S2
薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。
定格電圧(V)DC12~48
色黄
質量(g)310
定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)
電球LED
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67
耐振動性能9G
アズワン品番64-9350-32
1個
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品
材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂
寸法(mm)200×145×150(H)
色青
質量(g)900
電源車両アダプターソケット
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)3.7
保護等級IP66
光源LED球
電池寿命(時間)約10000
光度(cd)DC12:202、DC24:201
1台(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!!
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!!
建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
色黄
質量(kg)1.2
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])140
関連キーワード