10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用 質量(kg)0.9 定格高力率固定出力 ランプLDL20 取付面位置壁面・棚下
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED流し元灯
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付。LEDだから光源寿命約40000時間
用途キッチンや洗面台の照明に。 質量(kg)1.2 種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート) 幅(cm)117 長さ(cm)558 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)47 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)980 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下兼用取付型
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED流し元灯
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・プルスイッチ付。LEDだから光源寿命約40000時間
用途キッチンや洗面台の照明に。 仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで) 質量(kg)0.8 幅(cm)58 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)65 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)1100 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面取付専用
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED流し元灯
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付
用途キッチンや洗面台の照明に。 仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)、両面化粧タイプ 質量(kg)0.6 種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート) 幅(cm)45 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)65 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)840 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横)・棚下兼用取付用
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)