商品豆知識
種別キッチンライト
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光の可否不可
消費電力(W)12
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵
材質プラスチックカバー
幅(mm)450
質量(kg)0.6
高さ(mm)65
タイプ両面化粧タイプ
スイッチあり
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
コーティングキレイコート仕様(カバー)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
入力電流(A)0.17
色(カバー)乳白
光束(Lm)840
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
コンセントあり(1000Wまで)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様タッチレススイッチ付
材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)1.2
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
入力電流(A)0.2
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)980
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。LEDだから光源寿命約40000時間。演色性 Ra83で色がより自然に見える
用途キッチンや洗面台の照明に。
仕様プラスチックカバー(乳白)、両面化粧タイプ
種類セード:プラスチックカバー(乳白)
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)65
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面(縦・横)・天井・棚下兼用取付用
関連キーワード