メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.2
タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
消費電力(W)3.7
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)7(100V)
配光角度(°)50
明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠鋼
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)190
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)190
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
消費電力(W)12.4
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
LEDLED一体型
皮相電力(VA)21(100V)
明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)105
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
消費電力(W)12.4
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
LEDLED一体型
皮相電力(VA)21(100V)
明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)95
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
出しろ(mm)1.5
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
材質(本体)アルミダイカスト
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
グリーン購入法適合
径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)57
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC50タイプ
消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン
寸法(Φmm)85
色温度(K)2700~2000
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否温調
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(黒)
色黒
タイプC50タイプ
消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(黒艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可
材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
タイプC50タイプ
消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
質量(kg)0.2
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)57
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)
色黒
タイプC100/C150タイプ
消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(黒艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC100/C150タイプ
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
タイプC100/C150タイプ
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高彩色LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500
タイプ1400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト。安いイニシャルコストで手軽に調光調色。Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当
タイプ1400タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)14.8
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
配光タイプ超広角配光
器具相当HFT42W×1灯用
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル30°
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9
消費電力(W)8.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
LEDLED一体型
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)721
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン
ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
カバーポリカーボネート(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
取付可能天井厚(mm)5~25
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
カットオフアングル(グレア)15°
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)100
色温度(K)2700~6500相当
アングル(°)グレアカットオフ:30
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
タイプ700タイプ
定格電圧(V)100
色温度(K)2700~6500相当
アングル(°)グレアカットオフ:30
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)1~100
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)50
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側35・20
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
関連キーワード
1
2
3
次へ