シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラーは3種類ありスペースに合わせたデザインを選ぶ事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
材質/仕上背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:成形合板、脚フレーム:Φ15.9スチールパイプ(クロームメッキ)
質量(kg)5.1
高さ(mm)790
張地なし
肘掛なし
座幅(mm)390
座高(mm)420
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類4本脚タイプ
関連キーワード