2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。 仕様連結プラパート付 質量(kg)5.7 高さ(mm)800 座幅(mm)390 座奥行(mm)425 スタッキング積み重ね:4 脚の種類ループ脚タイプ
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。 材質/仕上背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:成形合板、脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ(クロームメッキ)、Φ50ナイロン双輪キャスター 質量(kg)5.1 高さ(mm)800 張地なし 肘掛なし キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)390 座奥行(mm)425 スタッキング積み重ね:4 脚の種類キャスター脚タイプ
1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)