シンプルな4本脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。キャスター付きで楽に移動ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
材質/仕上背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:成形合板、脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ(クロームメッキ)、Φ50ナイロン双輪キャスター
質量(kg)5.1
高さ(mm)800
張地なし
肘掛なし
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)390
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類キャスター脚タイプ
シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。
仕様連結プラパート付
質量(kg)5.7
高さ(mm)800
座幅(mm)390
座奥行(mm)425
スタッキング積み重ね:4
脚の種類ループ脚タイプ
関連キーワード