2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背部にPP樹脂成型を使用しています。スタッキングが可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。 仕様積み重ね可能、完成品 幅(mm)435 質量(kg)4 奥行(mm)420 キャスターなし 張地布張り 座幅(mm)435 座高(mm)425 材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装) 材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム 座奥行(mm)420 材質(背)PP樹脂成型品 2018年トラスコ掲載ページ10 0076 スタッキング
1脚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなループ脚タイプのスタッキングチェアです。背面のメラニンカラー、座面のパットのカラーでお好みの組み合わせで選ぶ事ができます。連結プラパート付きで連結する事ができます。座裏部にはPP樹脂カバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。座裏部にはPP樹脂製のカバーが付いており、スタッキングの際、座面部にフレームの跡が付きません。
用途会議室・学校・施設・食堂等に。 材質背・座部:メラミン成形合版、パット・芯材:成形合板、脚フレーム:Φ12.8スチールパイプ(クロームメッキ)、連結プラパート 質量(kg)5.1 高さ(mm)800 張地なし 座幅(mm)390 座高(mm)425 座奥行(mm)425 スタッキング積み重ね:4 脚の種類ループ脚タイプ
1台
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)