座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能(並行)、完成品
質量(kg)6
張地布張り
座幅(mm)440
座高(mm)435
連結脚キャップ付きで整然とレイアウトできます。
種類ミーティングチェア
色(座面)オレンジ
食堂・会議室・公共施設に最適です。
幅(mm)355
質量(kg)4.3
種類スタッキングチェア
奥行(mm)360
キャスターなし
張地ビニールシート張り
肘掛なし
座幅(mm)355
座高(mm)435
材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
材質(座面)ハードボード・合板・ウレタンフォーム、
座奥行(mm)360
材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム
スタッキング可
脚の種類固定脚
メモ台なし
座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。
用途休憩スペースに似合うデザインのチェアです。会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
材質/仕上背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼りΦ19.1スチールパイプ・クロームメッキ
質量(kg)3.9
全高(mm)830
張地布張り
肘掛なし
座幅(mm)440
座高(mm)435
座奥行(mm)430
ねじサイズキャスター:5
スタッキング積み重ね:5
4脚まで積み重ねが可能なスタッキングタイプで未使用時はコンパクトに収納できます。キャスター付きで移動がスムーズです。背は耐久性に優れたPP樹脂成型品です。座面は抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様です。脚部:スチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキで、Φ50ナイロン双輪キャスター付きです。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質スチール脚
幅(mm)460
高さ(mm)735(435)
奥行(mm)500
キャスターあり
肘掛なし
座高(mm)435
材質(座面)ビニールレザー
材質(背)樹脂
グリーン購入法適合
スタッキング可
メモ台なし
関連キーワード